Referenties
Festo:DSBC-125-125-D3-PPVA-N3
Rubix:A0369401
Fabrikant:8165664
EAN:4052568598167

Technische samenvatting
| Type | dsbc-125-125-d3-ppva-n3 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-125-125-D3-PPVA-N3 8165664
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.
Sterke punten
- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | dsbc-125-125-d3-ppva-n3 |
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Lengte | 822 mm |
| Verbinding | g1/2 |
| Materiaal | die-cast aluminium, gecoat; zuiger: gesmeed aluminiumlegering; zuigerstang: hooggelegeerd staal; afdichtingen: tpe-u(pu); demping: pom; stang-wisser: tpe-e; cilinderbarrel: glad geanodiseerd gesmeed aluminium; moer: verzinkt staal |
| Max. Gebruikstemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 300,47 excl. BTW
/ stuk
€ 363,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen