FESTO NORMCILINDER DSBC-125-50-D3-PPVA-N3 8165680

NORMCILINDER

Zie technische informatie

Referenties

Festo:DSBC-125-50-D3-PPVA-N3
Rubix:A0369266
Fabrikant:8165680
EAN:4052568598327
FESTO NORMCILINDER DSBC-125-50-D3-PPVA-N3 8165680

Technische samenvatting

Typenormzylinder dsbc-125-50-d3-ppva-n3 (8165680)
Diameter zuiger125 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-125-50-D3-PPVA-N3 8165680


Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.

Sterke punten

- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typenormzylinder dsbc-125-50-d3-ppva-n3 (8165680)
Diameter zuiger125 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Lengte210 mm
Verbindingg1/2
Materiaalgecoat gietaluminium (cilinderafdekking/beschermhuis); zuiger: gesmeed aluminiumlegering; zuigerstang: hooggelegeerd staal; lager: metaalkunststof; pakkingen: tpe-u(pu)/tpe-e; dempingselement: pom
Max. Gebruikstemperatuur80 °C
290,74 excl. BTW
/ stuk
351,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen