Referenties
Festo:DSBC-80-400-D3-PPSA-N3
Rubix:A0369300
Fabrikant:8165596
EAN:4052568597986

Technische samenvatting
| Type | normcilinder dsbc-80-400-d3-ppsa-n3 8165596 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-80-400-D3-PPSA-N3 8165596
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.
Sterke punten
- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | normcilinder dsbc-80-400-d3-ppsa-n3 8165596 |
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Verbinding | g3/8 |
| Materiaal | persgegoten aluminium, gecoat (deksel); tpe-u(pu) (zuigerafdichting, zuigerstang-afdichtingsschraper, bufferdichting); gegoten/gesmeed aluminiumlegering (zuiger); hooggelegeerd staal (zuigerstang); pom (bufferzuiger); aluminiumlegering, glijdend geanodiseerd (cilinderbuis); staal, verzinkt (moer/kraagschroeven); tpe-e (zuigerstangschraper); metaal-polymeer-verbinding (lager). |
| Max. Gebruikstemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,30 excl. BTW
/ stuk
€ 203,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen