FESTO NORMCILINDER DSBC-100-250-PPVA-N3A2 1463520
NORMCILINDER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DSBC-100-250-PPVA-N3A2
Rubix:A0548113
Fabrikant:1463520(DSBC-100-250-PPVA-N3A2)

Technische samenvatting
| Type | iso-cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-100-250-PPVA-N3A2 1463520
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.
Sterke punten
- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | iso-cilinder |
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 353,96 excl. BTW
/ stuk
€ 428,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen