Referenties
Festo:DSBC-40-77-PPVA-R3P2
Rubix:A0691093
Fabrikant:1461995(DSBC-40-77-PPVA-R3P2)

Technische samenvatting
| Type | iso-cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 77 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-40-77-PPVA-R3P2 1461995
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.
Sterke punten
- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | iso-cilinder |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 77 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,27 excl. BTW
/ stuk
€ 268,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen