Referenties
Festo:DSBC-80-520-PPVA-N3
Rubix:A0721445
Fabrikant:1463504(DSBC-80-520-PPVA-N3)

Technische samenvatting
| Type | iso-cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 520 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBC-80-520-PPVA-N3 1463504
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met een breed scala aan montageopties.
Sterke punten
- Zelfinstellende pneumatische einddemping bespaart tijd tijdens de inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
- Voldoet aan ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Duurzaam dankzij een langere levensduur, die op zijn beurt te danken is aan vereenvoudigde reparatie
- Standaardprofiel met twee groeven voor eindschakelaarsensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | iso-cilinder |
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 520 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 259,50 excl. BTW
/ stuk
€ 313,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen