MITUTOYO INSTELMAAT 350MM 167-114
Normen voor micrometers? 1000 mm - Serie 167
Zie technische informatieReferenties
Mitutoyo:167-114
Rubix:A0278579
EAN:4946368026930
Productdetails : MITUTOYO INSTELMAAT 350MM 167-114
Voor het afstellen van alle micrometers voor buitengebruik met een capaciteit van 25 mm of meer.
Sterke punten
Uitgerust met thermische isolatie.
Toepassingen
Normen voor micrometer ' 1000 mm Technische kenmerken: Vlakheid: 0,3 'm Paralleliteit: 2 m fijn geslepen meetoppervlak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,40 excl. BTW
/ stuk
€ 104,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
