MITUTOYO INSTELMAAT 167-142

Micrometerstandaard

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mitutoyo:167-142
Rubix:A0278160
EAN:4946368027210
MITUTOYO INSTELMAAT 167-142

Documenten

Productdetails : MITUTOYO INSTELMAAT 167-142


Een Mitutoyo-precisielengtestandaard voor het nauwkeurig instellen van een micrometer aan het begin of einde van het meetbereik. Kan ook worden gebruikt voor het instellen van andere soorten meetinstrumenten met een doorlopende schaal op een bepaald punt binnen het meetbereik wanneer u gebruik wilt maken van de nauwkeurigheid van dat instrument binnen een beperkt bereik.

Sterke punten

•Gebruikt voor het instellen van het nulpunt van buiten
micrometers
Vlakke en gelapte meetvlakken
Warmte-isolerende handgreep om
uitzetting door lichaamstemperatuur te voorkomen
Geleverd in bijpassende kartonnen doos tot
500 mm / 20" en houten koffer voor lengtes van meer dan
525 mm / 21"

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
34,20 excl. BTW
/ stuk
41,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen