Referenties
Norres:212-0085-0000
Rubix:A0648820
Fabrikant:212-0085-0000
EAN:4049645026873

Documenten
Productdetails : NORRES CLAMP RVS 212 90-95 MM
De CLAMP 212 is een brugspaan voor het monteren van extern gegolfde spiraalslangen. Door de speciale bruggeometrie ontstaat een grotendeels dichte en trekvaste verbinding. De troffel is eenvoudig en snel te monteren en herbruikbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | klem |
| Klemdiameter | 95 mm |
| Klembereik, minimaal | 85 mm |
| Klembereik, maximaal | 105 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,78 excl. BTW
/ stuk
€ 13,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
