NORTON FREES F 12,7X25X6X70 DC

Norton BDX Boomvorm - Hardmetalen frezen

Zie technische informatie

Referenties

Norton:66261146540
Rubix:A0036018
EAN:8711479982828
NORTON FREES F 12,7X25X6X70 DC

Technische samenvatting

Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopboomvorm met bolle kop
Totale lengte95 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NORTON FREES F 12,7X25X6X70 DC


Boomvormige hardmetalen frezen met dubbele vertanding (DC). De BDX Boomvorm zorgt voor een snelle materiaal afname, gladde finish en korte spanen.
Bursen # - Norton BDX 25mm /6

Sterke punten

Altijd te gebruiken met een optimaal toerental voor het beste resultaat. Tip: het optimale toerental is te vinden op de verpakking. / Voor het bewerken van staal, hardstaal, RVS, titanium, nikkel en koperlegeringen.

Toepassingen

Vormen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopboomvorm met bolle kop
Totale lengte95 mm
Diameter kop12 mm
Nuttige lengte25 mm
€ 34,77 excl. BTW
/ stuk
€ 42,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen