Referenties
Norton:66261146544
Rubix:A0035958
EAN:8711479982859

Productdetails : NORTON FREES G 8X19X6X64 DC
Boomvormige hardmetalen frezen met dubbele vertanding (DC). De BDX Boomvorm Spits zorgt voor een snelle materiaal afname, gladde finish en korte spanen.
Burrs # - Norton BDX 19mm /6
Sterke punten
Altijd te gebruiken met een optimaal toerental voor het beste resultaat. Tip: het optimale toerental is te vinden op de verpakking. / Voor het bewerken van staal, hardstaal, RVS, titanium, nikkel en koperlegeringen.
Toepassingen
Shaping
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Nuttige lengte | 19 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,08 excl. BTW
/ stuk
€ 29,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen