NORTON SPIRAALBAND 45X30 R980 P60 (PK=100ST)
Norton Blaze R920 - Schuurhulzen
Zie technische informatieReferenties
Norton:66261031600
Rubix:A0036732


Technische samenvatting
| Gebruik | maximale materiaalafname;verminderde warmte;laden;glanzen |
|---|---|
| Breedte | 30 mm |
Productdetails : NORTON SPIRAALBAND 45X30 R980 P60 (PK=100ST)
Schuurhulzen voor het bewerken van diverse materialen. De Blaze R920 schuurhulzen hebben een hoge standtijd, leveren maximale verspaning en zijn de beste keuze voor het bewerken van staal, RVS en inconel. De rechte schuurhulzen passen zich aan het werkstuk aan. Conische schuurhulzen zijn ideaal voor toepassingen op ronde delen. Te gebruiken op rechte slijpmachines.
Spiraband - Norton BLAZE - 45x30mm Gr60
Sterke punten
Keramische korrel - breekt microkristallijne en is daardoor zelfslijpend / Latex papieren drager (B/C) - flexibel en bestand tegen inscheuren
Toepassingen
Geschikt voor staal, RVS, inconel, titanium en extreem harde materialen / Loopt niet vol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Gebruik | maximale materiaalafname;verminderde warmte;laden;glanzen |
| Breedte | 30 mm |
| Diameter | 45 mm |
| Korrel | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,20 excl. BTW
/ pak
€ 251,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen