NORTON SCHUURBAND 50X2000 R822 P120 (PK=10ST)
Norton Norzon R822 - Schuurbanden
Zie technische informatieReferenties
Norton:63642516010
Rubix:A0036677

Productdetails : NORTON SCHUURBAND 50X2000 R822 P120 (PK=10ST)
Schuurbanden voor het bewerken van diverse materialen. De Norzon R822 schuurbanden zijn geschikt om te presteren op metaal, hout, glas en composiet. Er zijn verschillende kwaliteiten en korrelgroottes voor diverse toepassingen beschikbaar voor het licht ontbramen tot aan het verkrijgen van een algemene reiniging en finish.
Belt - Norton R822 - 50x2000mm Gr120
Sterke punten
Zirconium korrel - snelle verspaning & hoge standtijd / Linnen drager
Toepassingen
Geschikt voor metaal, hout, glas en composiet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 2000 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Korrel | 120 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,04 excl. BTW
/ pak
€ 72,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen