FESTO STEUNSTUK VOOR SLANGEN NPAW-S-T3 554026
NPAW slanghouder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPAW-S-T3
Rubix:06149490
Fabrikant:554026
EAN:4052568053567

Documenten
Productdetails : FESTO STEUNSTUK VOOR SLANGEN NPAW-S-T3 554026
Ondersteuning voor slang voor pneumatiek toepassing NPAW-S-T3 Bevestigingsopzetstuk voor geleiding van kabels en slangen. Containergrootte=10, Omgevingstemperatuur=-30 - 80 °C, Productgewicht=6,7 g, Materiaalspecificatie=conform aan RoHS
Tubing support NPAW-S-T3 554026
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | npaw slanghouder |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,10 excl. BTW
/ stuk
€ 8,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen