FESTO STEUNSTUK VOOR SLANGEN NPAW-S-T4 554027
NPAW slanghouder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPAW-S-T4
Rubix:06149492
Fabrikant:554027
EAN:4052568053574

Documenten
Productdetails : FESTO STEUNSTUK VOOR SLANGEN NPAW-S-T4 554027
Steun voor slang voor pneumatiek toepassing NPAW-S-T4 Bevestigingsopzetstuk voor geleiding van kabels en slangen. Containergrootte=10, Omgevingstemperatuur=-30 - 80 °C, Productgewicht=8,4 g, Materiaalspecificatie=conform RoHS
Tubing support NPAW-S-T4 554027
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | npaw slanghouder |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,26 excl. BTW
/ stuk
€ 8,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen