FESTO NOODBUFFER NPE-160 1672593

NPE Noodbuffer

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPE-160
Rubix:05115978
Fabrikant:1672593
EAN:4052568108069
FESTO NOODBUFFER NPE-160 1672593
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO NOODBUFFER NPE-160 1672593


noodbuffer NPE-160 Grootte=160, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=1, Productgewicht=13 g, Bevestigingstype=verlijmd, Materiaalspecificatie=(* afdekfolie met PWIS, * conform RoHS)
Emergency buffer NPE-160 Size=160, Corrosion resistance class KBK=1, Product weight=13 g, Mounting type=glued, Material note=(* LABS-containing substances present only in removable protective film, * RoHS compliant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typenoodbuffer
Aangepaste tariefcode39269097
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,93 excl. BTW
/ stuk
50,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen