FESTO VERLENGING NPFC-E1-2G14-FM 8030299
NPFC schroefdraadfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPFC-E1-2G14-FM
Rubix:06149576
Fabrikant:8030299
EAN:4052568064013

Documenten
Productdetails : FESTO VERLENGING NPFC-E1-2G14-FM 8030299
verlengstuk NPFC-E1-2G14-FM, materiaalinformatie voor schroefdraadaansluiting = (* messing, * vernikkeld), containermaat = 10, werkdruk = -0,95 - 50 bar, werkmiddel = perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | draadbout |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden