FACOM KORTE DOP IMPACT 1/2 21MM NS.21A
NS.A - Impact-doppen 1/2" 6-kant, metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:NS.21A
Rubix:10103369
EAN:3148516547842



Productdetails : FACOM KORTE DOP IMPACT 1/2 21MM NS.21A
A [mm]: 15d [mm]: 30d1 [mm]: 23,7H3 [mm]: 12L [mm]: 38L1 [mm]: 126-kant [mm]: 6BA: BA.25AGA: GA.24A[g]: 112
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 40x35x35 mm |
| Gewicht verpakking | 130 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 21 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,72 excl. BTW
/ stuk
€ 14,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen