Referenties
Stahlwille:06010036
Rubix:10126313
EAN:4018754009909



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 60-36
DIN 3124/ISO 2725-1, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 36, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x50x67 mm |
| Logistiek gewicht | 493 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 48 mm |
| Lengte | 67 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 493 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,54 excl. BTW
/ stuk
€ 43,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
