FACOM LANGE IMPACT DOP 1/2 21MM NS.21LA

NS.LA - Impact-doppen 1/2" 6-kant lang, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NS.21LA
Rubix:10103370
EAN:3148516555090
FACOM LANGE IMPACT DOP 1/2 21MM NS.21LA

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter30 mm
Lengte78 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM LANGE IMPACT DOP 1/2 21MM NS.21LA


A [mm]: 27d [mm]: 30d1 [mm]: 39,0H3 [mm]: 24L [mm]: 78L1 [mm]: 246-kant [mm]: 6BA: BA.25AGA: GA.24A[g]: 325

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht274 g
Afmeting verpakking (D x B x H)80x35x35 mm
Gewicht verpakking274 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter30 mm
Lengte78 mm
Vierkant21 mm
Afwerkingfosfaat
18,80 excl. BTW
/ stuk
22,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen