FACOM LANGE IMPACT DOP 1/2INCH CONVEX 22MM NSB.22

NSB - Impact-doppen 1/2" 6-kant lang, dunwandig, metrische maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NSB.22
Rubix:10103450
EAN:3148510456225
FACOM LANGE IMPACT DOP 1/2INCH CONVEX 22MM NSB.22

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter31 mm
Lengte85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM LANGE IMPACT DOP 1/2INCH CONVEX 22MM NSB.22


A [mm]: 24d1 [mm]: 32,0H3 [mm]: 24L [mm]: 85L1 [mm]: 246-kant [mm]: 6BA: BA.25AGA: GA.24A[g]: 280

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.• Dunwandig voor moeilijk toegankelijke plaatsen.• Profiel bolvormige 6-kant voor een grotere sterkte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht268 g
Afmeting verpakking (D x B x H)90x35x35 mm
Gewicht verpakking268 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter31 mm
Lengte85 mm
Vierkant22 mm
Afwerkingfosfaat
€ 22,56 excl. BTW
/ stuk
€ 27,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen