ACTION SLAGDOP 1" X 2 3/16" 12-KANT DO65850206
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65850206
Rubix:A0916816
Fabrikant:DO65850206
EAN:8717981185115
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 2 3/16" 12-KANT DO65850206
Slagdop 1" x 2 3/16" 12-kant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 62 mm |
| Lengte | 84 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,76 excl. BTW
/ stuk
€ 56,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
