FACOM DOP 1/2" 12-KANT IMPACT NSD.30B

NSD.B - 12-kant slagmoerdoppen 1/2", metrische maten

Zie technische informatie
Referenties
Facom:NSD.30B
Rubix:10560996
EAN:3662424012778
FACOM DOP 1/2" 12-KANT IMPACT NSD.30B
Technische samenvatting
Aansluiting1/2 ''
Diameter38 mm
Lengte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2" 12-KANT IMPACT NSD.30B


A [mm]: 30d [mm]: 38d1 [mm]: 41.9L [mm]: 46L1 [mm]: 16.7[g]: 279

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht267 g
Afmeting verpakking (D x B x H)45x45x45 mm
Gewicht verpakking270 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter38 mm
Lengte46 mm
Vierkant30 mm
Diameter (inch)30 ''
Afwerkingfosfaat
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,19 excl. BTW
/ stuk
25,64 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden