Referenties
Stahlwille:80450003
Rubix:A0407610
Fabrikant:80450003
EAN:4018754327850

Productdetails : STAHLWILLE DOPPENREKJE 3/8" 12917/10
Uit kunststof, voor het opbergen van doppen 3/8'', met 10 klemmen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Lengte | 255 mm |
| Vierkant | 10 mm |
| Diameter (inch) | 3/8 '' |
| Gewicht | 54 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,29 excl. BTW
/ stuk
€ 12,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
