FACOM DOP 1/2" 12-KANT IMPACT LANG NSD.18L
NSD.L - Lange 12-kant slagmoerdoppen 1/2", metrische maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:NSD.18L
Rubix:10561163
EAN:3662424013089



Productdetails : FACOM DOP 1/2" 12-KANT IMPACT LANG NSD.18L
A [mm]: 16d [mm]: 24.9d1 [mm]: 24.9L [mm]: 82L1 [mm]: 9.6[g]: 193
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 221 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 82x28x28 mm |
| Gewicht verpakking | 222 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 26,9 mm |
| Lengte | 82 mm |
| Vierkant | 18 mm |
| Gewicht | 221 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,39 excl. BTW
/ stuk
€ 22,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen