FACOM DOP 1/2" 12-KANT IMPACT LANG NSD.22L

NSD.L - Lange 12-kant slagmoerdoppen 1/2", metrische maten

Zie technische informatie
Referenties
Facom:NSD.22L
Rubix:10561166
EAN:3662424013119
FACOM DOP 1/2" 12-KANT IMPACT LANG NSD.22L
Technische samenvatting
Aansluiting1/2 ''
Diameter31,9 mm
Lengte82 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2" 12-KANT IMPACT LANG NSD.22L


A [mm]: 16d [mm]: 24.9d1 [mm]: 24.9L [mm]: 82L1 [mm]: 9.6[g]: 193

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de slagmoerdoppen met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht313 g
Afmeting verpakking (D x B x H)82x32x32 mm
Gewicht verpakking315 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter31,9 mm
Lengte82 mm
Vierkant22 mm
Afwerkingfosfaat
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,61 excl. BTW
/ stuk
23,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen