ACTION SLAGDOP 1" X 65 12-KANT DIEP DO65857065
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO65857065
Rubix:A0915311
Fabrikant:DO65857065
EAN:8717981116508
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1" X 65 12-KANT DIEP DO65857065
Slagdop 1" x 65 12-kant diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 62 mm |
| Lengte | 125 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,68 excl. BTW
/ stuk
€ 121,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
