Hoekcontactkogellager NSK 3201B-2RSTN, Buitendiameter: 32 mm | Binnendiameter: 12 mm | Breedte: 15.9 mm
NSK dubbele rij hoekcontactkogellagers: 3201 serie
Zie technische informatieReferenties

Productdetails : NSK 3201 B/2RS1/TNG HOEKCONTACTLAGER TWEERIJIG
Sterke punten
Hoogwaardig staal - ultrazuiver staal om de levensduur van de lagers met 80% te verlengen
Geavanceerde vettechnologie - NSK smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het vet kunnen verlengen
Hoogwaardige kogels - Stille en soepele werking, zelfs bij hoge snelheden
Superafgewerkte loopvlakken - speciaal geslepen om het geluid te minimaliseren en de distributie en levensduur van het smeermiddel te verbeteren
Contacthoek - aangeboden in hoeken van 25 en 32 graden
Gepatenteerde afdichtingen - bieden weerstand tegen vervuiling in de zwaarste omgevingen
Kooien - verkrijgbaar in een reeks polyamide, stalen en messing kooien
Kwaliteitsgarantie - 100% testen garandeert totale productkwaliteit .
Toepassingen
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 58 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 15,9 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 3201.. |
| Materiaal | lagerstaal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 15000 rpm |
| Grenstoerental | 20000 rpm |
| Hoek | 25 ° |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5850 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen