Spillager NSK 7309BEAT85, Binnendiameter: 45 mm | Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm

NSK hoekige contactkogellagers: 7309 serie

Zie technische informatie

Referenties

NSK:7309BEAT85
Rubix:03493552
Fabrikant:7309BEAT85 N
EAN:00029176634093
NSK 7309 B/EA/T85 HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 7309 B/EA/T85 HOEKCONTACTLAGER EENRIJIG


NSK biedt een van de meest uitgebreide assortimenten hoekcontactkogellagers die zijn ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van de oorspronkelijke fabrikanten. Deze lagers hebben een contacthoek die hen in staat stelt om aanzienlijke axiale belastingen in één richting samen met radiale belastingen te weerstaan. Ze worden over het algemeen gebruikt in paren, triplex sets, quadruplex sets of multiplex sets omdat een axiale component wordt gegenereerd wanneer een radiale belasting wordt toegepast.

Sterke punten

Hoogwaardig staal - Ultraschoon staal om de levensduur van de lagers met 80% te verlengen
Geavanceerde vettechnologie - NSK smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het vet kunnen verlengen
Hoogwaardige kogels - Stille en soepele werking, zelfs bij hoge snelheden
Superafgewerkte loopvlakken - Speciaal geslepen om het geluid te minimaliseren en de distributie en levensduur van het smeermiddel te verbeteren
Contacthoek - Verkrijgbaar in hoeken van 15, 25, 30 en 40 graden, 25, 30 en 40 graden
Gepatenteerde afdichtingen - bieden weerstand tegen vervuiling in de zwaarste omgevingen
Kooien - verkrijgbaar in een reeks polyamide, stalen en messing kooisamenstellingen
Quality Assured - 100% testen garandeert totale productkwaliteit

Toepassingen

Veel voorkomende toepassingen zijn pompen, compressoren en tandwielkasten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht800 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Afdichtingopen
Serie7309b..
Materiaallagerstaal
Kokerpolyamide
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Aangepaste tariefcode84821090
€ 68,39 excl. BTW
/ stuk
€ 82,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen