Spillager NSK 20TAC47CSUHPN7C, Binnendiameter: 20 mm | Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 15 mm

NSK Kogelomloopspindelsteunen: ..TAC.. Serie

Zie technische informatie
Referenties
NSK:20TAC47CSUHPN7C
Rubix:03302712
EAN:00029176975110
NSK TAC 2047 C/SU/H/PN7C HOEKCONTACTKOGELTAATSLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK TAC 2047 C/SU/H/PN7C HOEKCONTACTKOGELTAATSLAGER


NSK biedt een van de meest uitgebreide assortimenten hoekcontactkogellagers die zijn ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van de oorspronkelijke fabrikanten. Deze lagers hebben een contacthoek die hen in staat stelt om aanzienlijke axiale belastingen in één richting samen met radiale belastingen te weerstaan. Ze worden over het algemeen gebruikt in paren, triplex sets of multiplex sets voor axiale stijfheid en veerkracht.

Sterke punten

Hoogwaardig staal - ultrazuiver staal om de levensduur van de lagers met 80% te verlengen
Geavanceerde vettechnologie - NSK smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het vet kunnen verlengen
Hoogwaardige kogels - Stille en soepele werking, zelfs bij hoge snelheden
Supergepolijste loopvlakken - Speciaal geslepen om het geluid te minimaliseren en de smeermiddeldistributie en levensduur te verbeteren
Contacthoek - Voornamelijk een hoek van 60 graden
BSBD-serie is verkrijgbaar voor zowel behuizingsmontage (BSN-type) als kopmontage (BSF-type) met doorlopende gaten voor eenvoudige montage.
Gepatenteerde afdichtingen - bieden weerstand tegen vervuiling in de zwaarste omgevingen
Kooien - verkrijgbaar in een reeks polyamide en messing kooien

Kwaliteitsborging - 100% testen garandeert totale productkwaliteit.

Toepassingen

Meestal gebruikt voor het vastzetten van kogelomloopspindels

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte15 mm
Afdichtingopen
Serie20tac47c..
Materiaallagerstaal
Kokerpolyamide
Nauwkeurigheidpn7
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
148,58 excl. BTW
/ stuk
179,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen