Spillager NSK 7210CTRDUMP3, Binnendiameter: 50 mm | Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 20 mm

NSK Precisie Hoekig Contact: 7210 serie

Zie technische informatie
Referenties
NSK:7210CTRDUMP3
Rubix:03492968
Fabrikant:7210CTRDUMP3 N
EAN:00029176618994
NSK 7210 C/TPA/P3/DUM SPILLAGER SET
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 7210 C/TPA/P3/DUM SPILLAGER SET


NSK biedt een van de meest uitgebreide assortimenten hoekcontactkogellagers die zijn ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van de oorspronkelijke fabrikanten. Deze lagers hebben een contacthoek die hen in staat stelt om aanzienlijke axiale belastingen in één richting samen met radiale belastingen te weerstaan. Ze worden over het algemeen gebruikt in paren, triplex sets, quadruplex sets of multiplex sets omdat een axiale component wordt gegenereerd wanneer een radiale belasting wordt toegepast.
Spindle bearing Set (set = 2 pieces) Nsk

Sterke punten

Hoogwaardig staal - Ultraschoon staal om de levensduur van de lagers met 80% te verlengen
Geavanceerde vettechnologie - NSK smeermiddelen die de levensduur en prestaties van het vet kunnen verlengen
Hoogwaardige kogels - Stille en soepele werking, zelfs bij hoge snelheden
Superafgewerkte loopvlakken - Speciaal geslepen om het geluid te minimaliseren en de distributie en levensduur van het smeermiddel te verbeteren
Contacthoek - Verkrijgbaar in hoeken van 15, 25, 30 en 40 graden, 25, 30 en 40 graden
Gepatenteerde afdichtingen - bieden weerstand tegen vervuiling in de zwaarste omgevingen
Kooien - verkrijgbaar in een reeks polyamide, stalen en messing kooisamenstellingen
Quality Assured - 100% testen garandeert totale productkwaliteit

Toepassingen

Veel voorkomende toepassingen zijn pompen, compressoren en tandwielkasten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht918 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte20 mm
Afdichtingopen
Serie7210c..
Kokerfenolhars
Nauwkeurigheidp3
Statische basisbelasting, radiaal - C0r31500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr45000 N
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
583,48 excl. BTW
/ set
706,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen