Spillager NSK 6020TCG12P4, Binnendiameter: 100 mm | Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 24 mm
NSK precisiekogellagers: 60..-serie
Zie technische informatieReferenties






Productdetails : NSK 6020 TC/G12/P4 KOGELLAGER EENRIJIG
NSK is wereldleider op het gebied van diepgroefkogellagers.
Deze lagers zijn de meest voorkomende vorm van rollagers en worden gebruikt in vele soorten toepassingen, met name waar hoge snelheden en een laag vermogensverlies vereist zijn.
NSK diepgroefkogellagers kunnen niet alleen radiale krachten aan, maar ook matige axiale belastingen in beide richtingen. Ze zijn eenvoudig te installeren en kunnen in verschillende configuraties worden ingezet.
Sterke punten
Zeer hoge loop- en maatnauwkeurigheid - ISO P4-klasse
Geschikt voor hogere loopsnelheden dan normale kogellagers
Hoogwaardig staal - Ultrazuiver staal om de levensduur van het lager met wel 80% te verlengen
Superfijngeslepen loopbanen - Speciaal geslepen om geluid te minimaliseren en de smering en levensduur te verbeteren
Toepassingen
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1257 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 6020.. |
| Koker | fenolhars |
| Nauwkeurigheid | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
