NSK 22220 EA/E4 TONLAGER TWEERIJIG

NSK tonlagers: 22220 serie

Zie technische informatie

Referenties

NSK:22220EAE4
Rubix:03482966
Fabrikant:22220EAE4 N
EAN:0029176411489
NSK 22220 EA/E4 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 22220 EA/E4 TONLAGER TWEERIJIG


NSK tweerijige tonlagers zijn zelfs bestand tegen de meest veeleisende omstandigheden, terwijl ze een kleine mate van uitlijnfouten tussen de as en de behuizing toelaten. Deze lagers zijn bestand tegen vastlopen en slijtage ondanks constante trillingen, uitlijnfouten en schokbelastingen. Ze behouden dimensionale stabiliteit, kunnen hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen aan.
Tweerijige tonlagers NSK

Sterke punten

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Toepassingen

Designed for use in the most difficult conditions.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4900 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte46 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental3600 rpm
Grenstoerental3600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r490000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr455000 N
Aangepaste tariefcode84823000
€ 359,43 excl. BTW
/ stuk
€ 434,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen