NSK 22216 EAK/E4 TONLAGER TWEERIJIG

NSK tonlagers: serie 22216

Zie technische informatie
Referenties
NSK:22216EAKE4
Rubix:03482872
Fabrikant:22216EAKE4 N
EAN:00029176411311
NSK 22216 EAK/E4 TONLAGER TWEERIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 22216 EAK/E4 TONLAGER TWEERIJIG


NSK tweerijige tonlagers zijn zelfs bestand tegen de meest veeleisende omstandigheden, terwijl ze een kleine mate van uitlijnfouten tussen de as en de behuizing toelaten. Deze lagers zijn bestand tegen vastlopen en slijtage ondanks constante trillingen, uitlijnfouten en schokbelastingen. Ze behouden dimensionale stabiliteit, kunnen hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen aan.

Sterke punten

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Toepassingen

Designed for use in the most difficult conditions.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2000 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental4000 rpm
Grenstoerental4500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r275000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr264000 N
Aangepaste tariefcode84823000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
208,43 excl. BTW
/ stuk
252,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen