FAG 21307 E1/XL/TVPB TONLAGER TWEERIJIG

Sferische rollager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:21307-E1-XL-TVPB
Rubix:03015172
Fabrikant:0190001970000
EAN:4026677808172
FAG 21307 E1/XL/TVPB TONLAGER TWEERIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 21307 E1/XL/TVPB TONLAGER TWEERIJIG


Tonlagers zijn ontworpen om robuustheid, flexibiliteit en duurzaamheid te combineren. Dankzij de dubbelrijige constructie kunnen ze gelijktijdig hoge radiale belastingen en axiale belastingen in beide richtingen opvangen. Het zelfinstellende vermogen zorgt ervoor dat ze uitlijningsfouten absorberen en tegelijk een soepele krachtoverbrenging garanderen. Dit type lager is onmisbaar bij zeer zware belastingen zonder dat een hoge precisie vereist is.

Kenmerken:
Dit FAG-tonlager is voorzien van twee rijen symmetrische rollen die zorgen voor een uitstekende verdeling van de belastingen. De polyamidekooi, geleid door de binnenring, vermindert interne wrijving en maakt hoge toerentallen mogelijk . Het open ontwerp garandeert een snelle visuele inspectie, terwijl de geoptimaliseerde interne geometrie, zonder centrale schouders, de belastingscapaciteit aanzienlijk verhoogt. Dankzij de cilindrische boring is de montage vereenvoudigd en aangepast aan conventionele vaste assemblages. De afwezigheid van afdichtingen betekent dat het lager bij hogere temperaturen kan presteren, op voorwaarde dat de smering goed gecontroleerd wordt. Dankzij de verhoogde dynamische stabiliteit is dit tweerijige tonlager ook geschikt voor geautomatiseerde omgevingen. De X-life technologie van Schaeffler zorgt voor een verdere verbetering van de prestaties door de oppervlakteafwerking te optimaliseren en de interne mechanische belastingen te beperken.

Onderhoud:
Dit lager wordt droog geleverd en moet regelmatig nagesmeerd worden met vet of olie, afhankelijk van de beperkingen van de toepassing (toerental, temperatuur, belastingen, enz.). Het is niet voorzien van een smeergroef of smeeropeningen, wat betekent dat extra aandacht nodig is tijdens het onderhoud. De smering moet daarom zorgvuldig worden gepland, rekening houdend met de toegankelijkheid en onderhoudsfrequentie. Tijdens montage of onderhoud is een onberispelijk schoonhouden essentieel om het binnendringen van deeltjes te voorkomen. In geval van verontreiniging moet het lagerhuis grondig worden gereinigd. Dankzij de X-life technologie kunnen de onderhoudsintervallen worden verlengd, met name door de verhitting te verminderen en de circulatie van het smeermiddel te optimaliseren. De gebruikstemperatuur moet niet hoger zijn dan 120 °C continu, anders kan de polyamidekooi verweken.

Afdichting:
Dit lager heeft een open ontwerp. Deze configuratie vergemakkelijkt de visuele inspectie en het onderhoud. Het maakt het lager echter kwetsbaar voor stof, vocht en vaste deeltjes. Daarom is het raadzaam om het in een schone omgeving te installeren of een extern beschermingssysteem te voorzien. Regelmatige nasmering helpt bij het afvoeren van onzuiverheden en het beperken van slijtage. De afwezigheid van afdichtingen zorgt ook voor minder wrijving, wat de algehele efficiëntie van het systeem verbetert en een hoger hoektoerental mogelijk maakt.

Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler groep, een wereldspeler in bewegingstechnologie. Al meer dan 130 jaar ontwikkelt het bedrijf hoogwaardige lagers voor de industrie en de auto-industrie. Het merk staat bekend om zijn technologische nauwkeurigheid en innovatievermogen en biedt betrouwbare, krachtige oplossingen aan die voldoen aan de meest complexe industriële eisen. Het Schaeffler-concern is actief in meer dan 50 landen en beschikt over ongeveer 200 vestigingen wereldwijd, waardoor het dicht bij zijn klanten en industriële partners kan opereren.

Belangrijkste Voordelen:
- Zeer hoge radiale en axiale belastingscapaciteit dankzij E1-geometrie en X-life serie;
- Lichtgewicht polyamide kooi: geluidsreductie en geschikt voor hoge toerentallen;
- X-life technologie: langere levensduur, minder slijtage, betere efficiëntie;
- Open ontwerp: eenvoudige inspectie en onderhoud;
- Hoog toelaatbaar toerental bij goede thermische controle.

Toepassingen:
Dit type tonlager is bijzonder geschikt voor vaste installaties die robuustheid en betrouwbaarheid op lange termijn vereisen. Het wordt vaak gebruikt in schroefcompressoren, industriële ventilatoren, pompen voor niet-corrosieve vloeistoffen, standaardreductoren en hulpturbines. Dit tonlager is ideaal voor omgevingen die continu in bedrijf moeten zijn, zoals in waterbehandeling, industriële airconditioning of de papier-, textiel- en kunststofproductie. Dankzij de gestandaardiseerde afmetingen is dit product eenvoudig in te passen in bestaande systemen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht503 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Type lagerspelingcn
Kokerpolyamide
Afdichtingopen
Referentietoerental6800 rpm
Grenstoerental10900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r74000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr83000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
111,51 excl. BTW
/ stuk
134,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen