NSK 23122 C/E4 TONLAGER TWEERIJIG

NSK tonlagers: Serie 23122

Zie technische informatie

Referenties

NSK:23122CE4
Rubix:03483998
Fabrikant:23122CE4 N
EAN:0029176060472
NSK 23122 C/E4 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte56 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 23122 C/E4 TONLAGER TWEERIJIG


NSK tweerijige tonlagers zijn zelfs bestand tegen de meest veeleisende omstandigheden, terwijl ze een kleine mate van uitlijnfouten tussen de as en de behuizing toelaten. Deze lagers zijn bestand tegen vastlopen en slijtage ondanks constante trillingen, uitlijnfouten en schokbelastingen. Ze behouden dimensionale stabiliteit, kunnen hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen aan.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5800 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte56 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental2600 rpm
Grenstoerental2000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r630000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr385000 N
Aangepaste tariefcode84823000
€ 476,65 excl. BTW
/ stuk
€ 576,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen