Referenties
NTN:NU307
Rubix:A0488031
EAN:4547359145595



Productdetails : NTN NU 307 CILINDERLAGER
Cilinderrollager, eenrijig, zwevend, scheidbaar, kooi van geperst staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x80x21 mm |
| Logistiek gewicht | 461 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,35 excl. BTW
/ stuk
€ 50,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen