NTN M-UCFH 204 D1 FLENSLAGERBLOK

NTN - Lagereenheid - M-UCFH204D1

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NTN:M-UCFH204D1
Rubix:A0486541
EAN:4547359796605
NTN M-UCFH 204 D1 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Typelagereenheid
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NTN M-UCFH 204 D1 FLENSLAGERBLOK


NTN - Lagereenheid - M-UCFH204D1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)114x64x40 mm
Logistiek gewicht582 g
Binnendiameter20 mm
Typelagereenheid
Materiaalgiet
Hoogte110 mm
Serieucfh2
Breedte33,3 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,65 excl. BTW
/ stuk
37,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen