Referenties
RHP:SCHB20
Rubix:03304314
Fabrikant:SCHB20 R
EAN:00747023026203

Documenten
Productdetails : RHP SCHB 20 HANGER UNIT
Wooneenheid RHP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 800 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Type | lagereenheid |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 91,6 mm |
| Serie | schb |
| Breedte | 67 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,59 excl. BTW
/ stuk
€ 114,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen