NTN AXK 1528 = AXK 1102 NAALDTAATSLAGERKOOI
NTN - Naaldlager - AXK1105
Zie technische informatieZie documentenReferenties
NTN:AXK1102
Rubix:A0486005
EAN:4547359022926



Documenten
Productdetails : NTN AXK 1528 = AXK 1102 NAALDTAATSLAGERKOOI
Naaldlager, duwnaaldlager, kooiconstructie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x28x2 mm |
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 2 mm |
| Serie | axk |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 11300 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,95 excl. BTW
/ stuk
€ 2,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen