Referenties
NTN:K10X16X12
Rubix:A0486150
EAN:4547359092004



Documenten
Productdetails : NTN K 10X16X12 NAALDKOOI
Naaldlager, kooiconstructie, stalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x16x12 mm |
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Serie | k |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5950 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7100 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,80 excl. BTW
/ stuk
€ 5,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen