Referenties
NTN:HK5025
Rubix:A0486313
EAN:4547359072655



Documenten
Productdetails : NTN HK 5025 NAALDHULS
Naaldlager, getrokken kom, open uiteinde
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 58x58x25 mm |
| Logistiek gewicht | 97 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 58 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Serie | hk |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 82000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 38500 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,91 excl. BTW
/ stuk
€ 11,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen