Referenties
SKF:K 85X92X20
Rubix:03051635
Fabrikant:10467
EAN:7316570592634



Productdetails : SKF K 85X92X20 NAALDKRANS
Enkele rij, met kooi van staalplaat, volgens DIN 5405.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x92x92 mm |
| Logistiek gewicht | 102 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 92 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | k |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 4800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 108 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 42,9 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,38 excl. BTW
/ stuk
€ 68,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
