Referenties
NTN:K14X18X17
Rubix:A0486354
EAN:4547359092325



Documenten
Productdetails : NTN K 14X18X17 NAALDKOOI
Naaldlager, kooiconstructie, stalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x18x17 mm |
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Binnendiameter | 14 mm |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Serie | k |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10900 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,47 excl. BTW
/ stuk
€ 4,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen