Referenties
NTN:K80X88X30
Rubix:A0485923
EAN:4547359094770



Documenten
Productdetails : NTN K 80X88X30 NAALDKOOI
Naaldlager, kooiconstructie, stalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 88x88x30 mm |
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 88 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | k |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 166000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 69000 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,72 excl. BTW
/ stuk
€ 43,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen