Referenties
NTN:K15X18X14
Rubix:A0372661
EAN:4547359092394



Documenten
Productdetails : NTN K 15X18X14 NAALDKOOI
Naaldlager, kooiconstructie, stalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x18x14 mm |
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Serie | k |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7850 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,34 excl. BTW
/ stuk
€ 4,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen