Referenties
INA:HK1416-2RS-L271
Rubix:03116432
Fabrikant:0007001770968
EAN:4047643187145

Productdetails : INA HK 1416-2RS/L271 NAALDHULS
Bus met een rij naalden. Afgedicht door een wrijvende afdichtingslip aan beide zijden. Bedrijfstemperatuur tussen - 30 °C en + 100 °C.
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Sterke punten
Geschikt voor hoge radiale belastingen. Kan worden gecombineerd met AXW-naaldhouders voor axiale belastingen.
DIN 618-1/ISO 3297
DIN 618-1/ISO 3297
Toepassingen
Lager met beperkte diameter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x20x20 mm |
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Binnendiameter | 14 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Serie | hk..-2rs |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7100 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,62 excl. BTW
/ stuk
€ 11,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
