Referenties
NTN:K15X19X17
Rubix:A0484000
EAN:4547359092431



Documenten
Productdetails : NTN K 15X19X17 NAALDKOOI
Naaldlager, kooiconstructie, stalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x19x17 mm |
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Serie | k |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10900 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,65 excl. BTW
/ stuk
€ 5,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen