Referenties
IKO:TLA2016Z
Rubix:A0518342
Productdetails : IKO TLA 2016 Z NAALDHULS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Serie | tla |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,42 excl. BTW
/ stuk
€ 6,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen