Referenties
NTN:K81103T2
Rubix:A0483968
EAN:4547359094794



Documenten
Productdetails : NTN K 81103 T2 ROLLENKRANS
Naaldlager, cilindrisch druklager, kooiconstructie, serie K811
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x30x3,5 mm |
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 3,5 mm |
| Serie | 81100 |
| Koker | polyamide |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 31000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13400 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,11 excl. BTW
/ stuk
€ 13,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen